CROSBY Sakkelit ja tarvikkeet

Karkaistu ja sammutettu hiiliteräs Crosby-sakkeli saatavana ruuvitapilla, pyöreällä tapilla ja pulttityyppisillä ankkurilla, joiden enimmäiskuormituskapasiteetti on 110000 paunaa.

Suodattaa

CROSBY -

Kahleet

TyyliMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta (ei alv)
A10206111 3 / 4 "1 1 / 2 "41,000 lb€467.22
A10206202 1 / 4 "2"70,000 lb€768.06
A10206292 3 / 4 "2 1 / 4 "100,000 lb€1,761.61
B10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 lb€1,142.24
A10205753 / 4 "3 / 4 "6,500 paunaa.€73.42
B10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 lb€2,847.38
CROSBY -

Sling Shackles

TyyliMalliKehon kokoSilmä ulkopuolella Dia.Pin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta (ei alv)
AS-2531.75 "3-5 / 16 "1.5 "4"41,000 lb€467.43
A10206021.375 "2-11 / 16 "1.25 "3"25,000 lb€228.74
CROSBY -

Ankkuriketjut

Crosby-ankkuriripustimet on suunniteltu tarjoamaan suurta lujuutta nosto-, veto- tai takilaoperaatioissa. Nämä kahleet täyttävät tai ylittävät kaikki ASME B30.26 -standardien vaatimukset ja niissä on hiiliteräsrakenne pulttityyppisenä, jotta ne pystyvät käsittelemään enintään 110000 lb: n kuorman. Ne soveltuvat pysyviin ja pitkäaikaisiin asennuksiin, joissa kuorma voi liukua kahva, jolloin tappi pyörii. Nämä sakkelit on merkitty pysyvästi nimelliskoon ja työkuormarajan (WLL) tonneina. Valitse laaja valikoima näistä Crosby-kahleista, jotka ovat saatavana maalatuina ja galvanoituina Raptor Supplies.

TyyliMalliKehon kokoSuorittaa loppuunPin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A10185341"Sinkitty1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb€119.18
B10195601"maalannut1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb€169.52
C10185431"maalannut1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb€106.71
B10196401.5 "maalannut1.625 "3.875 "34,000 lb€477.25
A10186141.5 "Sinkitty1.625 "3.875 "34,000 lb€404.21
B10196041.25 "maalannut1.375 "3.25 "24,000 lb€310.72
C10185891.25 "maalannut1.375 "3.25 "24,000 lb€234.74
A10185701.25 "Sinkitty1.375 "3.25 "24,000 lb€253.27
B10196681.75 "maalannut2"5"50,000 lb€662.64
C10186411.75 "maalannut2"5"50,000 lb€584.73
A10185521.125 "Sinkitty1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb€176.36
C10185611.125 "maalannut1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb€163.08
B10195881.125 "maalannut1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb€223.39
C10186051.375 "maalannut1.5 "3.625 "27,000 lb€298.99
A10185981.375 "Sinkitty1.5 "3.625 "27,000 lb€329.07
B10196221.375 "maalannut1.5 "3.625 "27,000 lb€390.74
A10184551 / 2 "Sinkitty21 / 32 "1 5 / 16 "4000 paunaa.€26.42
B10194811 / 2 "maalannut21 / 32 "1 5 / 16 "4000 paunaa.€47.63
C10184641 / 2 "maalannut21 / 32 "1 5 / 16 "4000 paunaa.€23.68
A10183751 / 4 "Sinkitty5 / 16 "25 / 32 "1000 lb€13.03
C10183841 / 4 "maalannut5 / 16 "25 / 32 "1000 lb€13.11
B10196862"maalannut2.25 "5.75 "70,000 lb€1,034.72
C10186692"maalannut2.25 "5.75 "70,000 lb€763.35
B10197022.5 "maalannut2.75 "7.25 "110,000 lb€2,503.04
C10186872.5 "maalannut2.75 "7.25 "110,000 lb€2,093.67
CROSBY -

Sakkeli, 2 1/2 tuuman rungon koko

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1021566€448.74
B1021699€357.66
CROSBY -

Sakkeli, 2 1/8 tuuman rungon koko

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1021557€350.32
B1021682€248.10
CROSBY -

Sakkeli, 1 5/8 tuuman rungon koko, 7/8 tuuma

TyyliMalliHinta (ei alv)
A1021664€115.04
B1021548€186.62
CROSBY -

Leveät kahleet

TyyliMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta (ei alv)
A10215841"7 / 8 "13,000 paunaa.€1,578.75
A10215843 3 / 4 "2"80,000 lb€1,546.79
CROSBY -

Metalliset kahleet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A1019468Ankkurikaula€26.75
B1018133Ankkurikaula€78.61
CG-215Ankkurikaula€30.25
CG-215Ankkurikaula€424.54
CG-215Ankkurikaula€173.58
D1019464Ankkurikaula€18.86
EG-209AAnkkurikaula€195.26
CG-215Ankkurikaula€968.51
B1018277Ankkurikaula€623.65
CG-215Ankkurikaula€28.49
D1021029Ankkurikaula€84.75
A1019466Ankkurikaula€20.11
F1021015Ankkurikaula€56.10
EG-209AAnkkurikaula€370.28
A1019470Ankkurikaula€27.52
D1021020Ankkurikaula€73.78
B1018099Ankkurikaula€26.87
B1018151Ankkurikaula€112.70
D1021038Ankkurikaula€124.39
G1017450Ankkurikaula€23.93
H1017472Ankkurikaula€28.99
G1017494Ankkurikaula€35.70
CG-215Ankkurikaula€47.39
I1019631kahlehtia€540.82
J1019551kahlehtia€187.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?