Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1021664 Sakkeli, 1 5/8 tuuman runkokoko, 7/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKP 55KF33

CROSBY 1021664 Sakkeli, 1 5/8 tuuman rungon koko, 7/8 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKP Malli: 1021664Ristiviite: 55KF33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko1 5 / 8 "
Pin Dia.7 / 8 "
Pin-tyyliRuuvi
Leveys silmien välillä1 1 / 4 "
Työkuorman raja14,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CROSBY 1021548 Sakkeli, 1 5/8 tuuman runkokoko, 7/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKQ 55KF26 1021548€186.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1021664 Sakkeli, 1 5/8 tuuman rungon koko, 7/8 tuuman tapin halkaisija
€115.04 / yksikkö