CROSBY 1020629 Sakkeli, 2 3/4 tuuman rungon koko, 2 1/4 tuuman tapin halkaisija | CE9JKG 55KF25

CROSBY 1020629 Sakkeli, 2 3/4 tuuman rungon koko, 2 1/4 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKG Malli: 1020629Ristiviite: 55KF25

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,761.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko2 3 / 4 "
Pin Dia.2 1 / 4 "
Pin-tyyliRuuvi
Leveys silmien välillä3"
Työkuorman raja100,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta
CROSBY 1021593 Sakkeli, 4-1/2 tuuman runkokoko, 2 1/4 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKB 55KF32 10215934 1 / 2 "2 1 / 4 "110,000 lb€2,847.38
CROSBY 1020575 Sakkeli, 3/4 tuuman rungon koko, 3/4 tuuman tapin halkaisija | CE9JKC 55KF20 10205753 / 4 "3 / 4 "6,500 paunaa.€73.42
CROSBY 1021575 Sakkeli, 3 1/8 tuuman rungon koko, 1 5/8 tuuman tapin halkaisija | CE9JKD 55KF29 10215753 1 / 8 "1 5 / 8 "60,000 lb€1,142.24
CROSBY 1020620 Sakkeli, 2 1/4 tuuman rungon koko, 2 tuuman tapin halkaisija | CE9JKK 55KF24 10206202 1 / 4 "2"70,000 lb€768.06
CROSBY 1020611 Sakkeli, 1 3/4 tuuman rungon koko, 1-1/2 tuuman tapin halkaisija | CE9JKT 55KF23 10206111 3 / 4 "1 1 / 2 "41,000 lb€467.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1020629 Sakkeli, 2 3/4 tuuman rungon koko, 2 1/4 tuuman tapin halkaisija
€1,761.61 / yksikkö