Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman runkokoko, 7/8 tuuman tapin halkaisija | CE9JKN 55KF31

CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman rungon koko, 7/8 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKN Malli: 1021584Ristiviite: 55KF31

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,578.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko1"
Pin Dia.7 / 8 "
Pin-tyyliRuuvi
Leveys silmien välillä1 1 / 4 "
Työkuorman raja13,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta
CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman runkokoko, 7/8 tuuman tapin halkaisija | CE9JKM 55KF30 10215843 3 / 4 "2"80,000 lb€1,546.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman rungon koko, 7/8 tuuman tapin halkaisija
€1,578.75 / yksikkö