CROSBY 1018614 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 34000 Lb. | AF9EVJ 29WP71

CROSBY 1018614 Ankkurisakkeli hiiliteräs 34000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9EVJ Malli: 1018614Ristiviite: 29WP71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
Rungon materiaaliHiiliteräs
Kehon koko1.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pin Dia.1.625 "
Tapin materiaaliHiiliteräs
Pin-tyyliKierretappi
Hihnan leveys3.875 "
Leveys silmien välillä2-3 / 8 "
Työkuorman raja34,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6005
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7312900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoSuorittaa loppuunPin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta
CROSBY 1018400 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "maalannut3 / 8 "27 / 32 "1500 lb€16.50
CROSBY 1018428 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "maalannut7 / 16 "1.031 "2000 lb€17.40
CROSBY 1018464 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "maalannut21 / 32 "1 5 / 16 "4000 paunaa.€23.68
CROSBY 1018507 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "maalannut7 / 8 "2"9500 lb€59.72
CROSBY 1018525 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 13000 lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "maalannut1"2 9 / 32 "13,000 lb€80.98
CROSBY 1018589 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 24000 lb | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "maalannut1.375 "3.25 "24,000 lb€234.74
CROSBY 1018641 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "maalannut2"5"50,000 lb€584.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1018614 Ankkurisakkeli hiiliteräs 34000 Lb.
€404.21 / yksikkö