HONEYWELL 2NC / 2NO, DPDT-pikatoiminto, räjähdyssuojattu rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , ampeerit: 10 Ind / 0.3A Res. 0.15 Res. , Käsivarren materiaali: Teräs , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: 2NC / 2NO, DPDT Snap -toiminto , Syvyys: 2.02 " , Sähköliitäntä: 3 jalkaa kaapeli , Korkeus: 2.56 " , IP-luokitus: Ei IP-luokitusta , NEMA-luokitus: 1, 7 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 160 astetta F , Rullan halk.: 0.75 " , Rullamateriaali: Pronssi , Rullan leveys: 0.31 " , Leveys: 2.78 "
TyyliMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliLiikeKäyttövoimaMatkustaaJännitearvotHinta (ei alv)
A
EXD-AR-3
1.5 "Kiertovivun varsiCW0.5 - 1.25 paunaaEsimatka (PT) 0.250 in max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.109 maks125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€997.04
A
EXD-AR30-3
1.5 "Kiertovivun varsiCCW2.75 lbEsimatka (PT) 0.219 in max; Ylimatka (OT) 25 astetta max; Tasauspyörästö (DT) 0.109 maks125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,382.80
B
EXD-Q-3
1.86 "MäntäLineaarinen3 lbEsimatka (PT) 0.156 maksimi; Ylimatka (OT) 0.141 min. Differentiaaliliike (DT) 0.060 in maks125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,182.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?