VESTIL WP-sarjan usean henkilön työalustat


Suodattaa
Väri: Keltainen , Oven leveys: 35 " , Fork Pocket Center: 29 " , Haarukkataskun korkeus: 2 3 / 4 " , Haarukkataskun leveys: 7" , Haarukan paksuus: 1.5 " , Haarukan leveys: 7.75 " , Kaiteen suunnittelu: Kiinteä kaide , Kaiteen korkeus: 42 " , Korkeus: 63.13 " Sisältää: 36" turvahihna ja piikkilukko , Pituus: 40 " , Materiaali: Teräs , Kiskon keskikorkeus: 22.25 " , Ovien lukumäärä: 1 , Alustan pituus: 40 " , Sivureuna: 4" , Varvaslaudan korkeus: 4" , Putken koko: 2" , Putken tyyppi: Neliö
TyyliMalliKokoAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
WP-4072
1200 lbs.72 "72 "€6,762.27
Tarjouspyyntö
B
WP-4096
1500 lbs.96 "96 "€7,176.22
C
WP-40120
1800 lbs.120 "120 "€8,234.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?