CROSBY 1021699 Sakkeli, 2-1/2 tuuman runkokoko, 1 3/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKF 55KF35

CROSBY 1021699 Sakkeli, 2-1/2 tuuman rungon koko, 1 3/8 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKF Malli: 1021699Ristiviite: 55KF35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko2 1 / 2 "
Pin Dia.1 3 / 8 "
Pin-tyyliRuuvi
Leveys silmien välillä2"
Työkuorman raja36,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CROSBY 1021566 Sakkeli, 2-1/2 tuuman runkokoko, 1 3/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKE 55KF28 1021566€448.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1021699 Sakkeli, 2-1/2 tuuman rungon koko, 1 3/8 tuuman tapin halkaisija
€357.66 / yksikkö