CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman runkokoko, 7/8 tuuman tapin halkaisija | CE9JKM 55KF30

CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman rungon koko, 7/8 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKM Malli: 1021584Ristiviite: 55KF30

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,546.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko3 3 / 4 "
Pin Dia.2"
Pin-tyyliPultti, sokka, mutteri
Leveys silmien välillä2 7 / 8 "
Työkuorman raja80,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta
CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman runkokoko, 7/8 tuuman tapin halkaisija | CE9JKN 55KF31 10215841"7 / 8 "13,000 paunaa.€1,578.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1021584 Sakkeli, 1 tuuman rungon koko, 7/8 tuuman tapin halkaisija
€1,546.79 / yksikkö