CROSBY 1021566 Sakkeli, 2-1/2 tuuman runkokoko, 1 3/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKE 55KF28

CROSBY 1021566 Sakkeli, 2-1/2 tuuman rungon koko, 1 3/8 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKE Malli: 1021566Ristiviite: 55KF28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€441.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko2 1 / 2 "
Pin Dia.1 3 / 8 "
Pin-tyyliPultti, sokka, mutteri
Leveys silmien välillä2"
Työkuorman raja36,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4575
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CROSBY 1021699 Sakkeli, 2-1/2 tuuman runkokoko, 1 3/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKF 55KF35 1021699€351.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1021566 Sakkeli, 2-1/2 tuuman rungon koko, 1 3/8 tuuman tapin halkaisija
€441.00 / yksikkö