Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1021557 Sakkeli, 2 1/8 tuuman runkokoko, 1 1/8 tuuman nastainen halkaisija | CE9JKH 55KF27

CROSBY 1021557 Sakkeli, 2 1/8 tuuman rungon koko, 1 1/8 tuuman tapin halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9JKH Malli: 1021557Ristiviite: 55KF27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkahlehtia
Kehon koko2 1 / 8 "
Pin Dia.1 1 / 8 "
Pin-tyyliPultti, sokka, mutteri
Leveys silmien välillä1 11 / 16 "
Työkuorman raja25,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CROSBY 1021682 Sakkeli, 2 1/8 tuuman runkokoko, 1 1/8 tuuman nasta | CE9JKJ 55KF34 1021682€248.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1021557 Sakkeli, 2 1/8 tuuman rungon koko, 1 1/8 tuuman tapin halkaisija
€350.32 / yksikkö