CARLING TECHNOLOGIES Keinukytkimet

Ihanteellinen ylijännitesuojan, näytön ja tietokoneen virtalähteen virtalähteen ohjaamiseen. Valitut mallit (V-sarjan Contura-perhe ja L-sarjan kytkimet) voivat tukea jopa seitsemää liitäntää

Suodattaa

TyyliMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräHinta (ei alv)
AVJD1D66B-AS000-000DPDT7€12.35
AV6D1D66B-ASC00-000SPDT4€9.49
CARLING TECHNOLOGIES -

On / Off-valaistu keinukytkin

TyyliMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta (ei alv)
AV1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€8.26
BLTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€7.61
CLTILA54-1LBL-RC-A / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 VX 0.625 1.6253Ruuvi€4.80
DLTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Ruuvi€8.73
ELRGSCK611-RS-BO / 125N15 A @ 250 VAC, 20 A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"41/4 "-välilehti€5.97
FLRA911-RS-B / 120N16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "-välilehti€1.65
CARLING TECHNOLOGIES -

Kytkin päälle / pois

TyyliMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta (ei alv)
AV1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "-välilehti€5.92
BTIGA51-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"21/4 "-välilehti€6.14
BTIGK51-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"41/4 "-välilehti€7.56
BTIGA54-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"2Ruuvi€7.15
CRGSCA211-RB-BO15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"21/4 "-välilehti€4.50
BTIGK54-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"4Ruuvi€10.01
DRA911-RB-BON16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "-välilehti€2.15
ERA911-VB-B-1-V16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "-välilehti€2.43
CARLING TECHNOLOGIES -

Keinukytkimet

Carling Technologies -kytkimet ovat ihanteellisia piirin avaamiseen tai sulkemiseen ja laitteiden, sähkötyökalujen, teollisuuskoneiden, moottoreiden ja valonsäätölaitteiden tahattoman aktivoitumisen vähentämiseen. Näissä pikakytkimissä on kaksoistiivisuoja pölyn ja roskien pääsyn estämiseksi, ABS / polyesterirakenne tärinää, lämpöshokkia, kosteutta ja suolaa vastaan. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat käytettävissä 2 ja 6 kytkentäpäätevalinnassa Raptor Supplies.

TyyliMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräKytkintoimintoHinta (ei alv)
AVLD1S00B-AZC00-000DPDT6Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€10.88
AV2D1S00B-AZC00-000SPST2Hetkellinen päälle / pois€6.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?