Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AD2ZWR 3XC55

CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Keinukytkin Dpst 4 -liitännät

Varastossa
Tuote: AD2ZWR Malli: TIGK51-6S-BL-NBLRistiviite: 3XC55

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPST
HP3/4 @ 125 - 250 V
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä4
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AA2BJK 10C582 V1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "-välilehti€5.92
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON Keinukytkin Spst 2 -liitännät | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "-välilehti€2.15
CARLING TECHNOLOGIES RA911-VB-B-1-V Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "-välilehti€2.43
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL Keinukytkin Spst 2 -liitännät | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"21/4 "-välilehti€6.14
CARLING TECHNOLOGIES TIGA54-6S-BL-NBL Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"2Ruuvi€7.15
CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AD2ZWT 3XC56 TIGK54-6S-BL-NBL15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"4Ruuvi€10.01
CARLING TECHNOLOGIES RGSCA211-RB-BO Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"21/4 "-välilehti€4.50

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Keinukytkin Dpst 4 -liitännät
€7.56 / yksikkö