Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Keinukytkin SPST 2 -liitännät | AA2BJM 10C584

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Keinukytkin SPST 2 -liitännät

Tuotenumero: AA2BJM Malli: V2D1S00B-AZC00-000Ristiviite: 10C584
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€4.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktien luokitus15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
korinvärisetMusta
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPST
Dc-kontaktien luokitus20A @ 12V
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä2
Liittimen koko1 / 4 "
Päätteen tyyppiKieleke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräKytkintoimintoHinta
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 Keinukytkin DPDT 6 -liitännät | AA2BJL 10C583 VLD1S00B-AZC00-000DPDT6Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€9.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V2D1S00B-AZC00-000 Keinukytkin SPST 2 -liitännät
€4.98 / yksikkö