Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AE2EUM 4X216

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N valaistu keinukytkin Spst 3 -liitännät

Varastossa
Tuote: AE2EUM Malli: LTILA54-1LBL-RC-A/125NRistiviite: 4X216

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu keinukytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeSPST
HP3/4 @ 125 - 250 V
AsennusreikäX 0.625 1.625
Liitäntöjen määrä3
Vaihda väriäValaistu punaisena
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: punainen neon (päällä), 6-32 RUUVINREIKÄ 1.62" VÄLILLÄ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Valaistu keinukytkin, SPST, 3 liitäntää | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€8.26
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B / 120N Valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "-välilehti€1.65
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO / 125N Valaistu keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15 A @ 250 VAC, 20 A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"41/4 "-välilehti€5.97
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€7.61
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Ruuvi€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A/125N valaistu keinukytkin Spst 3 -liitännät
€4.80 / yksikkö