Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Valaistu keinukytkin Spdt 4 -liitännät | AA2BJN 10C585

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Valaistu keinukytkin Spdt 4 -liitännät

Tuotenumero: AA2BJN Malli: V6D1D66B-ASC00-000Ristiviite: 10C585
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€7.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräValaistu keinukytkin
AC-kontaktien luokitus15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
korinvärisetMusta
VäriValaistu punainen, punainen
YhteydenottolomakeSPDT
Dc-kontaktien luokitus20A @ 12V
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä4
Erityisominaisuudetvalaistu
Liittimen koko1 / 4 "
Päätteen tyyppiKieleke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaistu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräHinta
CARLING TECHNOLOGIES VJD1D66B-AS000-000 Valaistu keinukytkin Dpdt 7 -liitännät | AA2BJP 10C586 VJD1D66B-AS000-000DPDT7€9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V6D1D66B-ASC00-000 Valaistu keinukytkin Spdt 4 -liitännät
€7.02 / yksikkö