Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Valaistu keinukytkin, SPST, 3 liitäntää | AA2BJQ 10C587

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Valaistu keinukytkin, SPST, 3 liitäntää

Tuotenumero: AA2BJQ Malli: V1D1B60B-ARC00-000Ristiviite: 10C587
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€5.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräValaistu keinukytkin
korinvärisetMusta
VäriValaistu punainen, punainen
YhteydenottolomakeSPST
Dc-kontaktien luokitus20A @ 12V
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä3
Erityisominaisuudetvalaistu
Liittimen koko1 / 4 "
Päätteen tyyppiKieleke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valaistu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktien luokitusYhteydenottolomakeHpAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B / 120N Valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "-välilehti€1.24
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO / 125N Valaistu keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15 A @ 250 VAC, 20 A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 - 250 V0.860 "x 1.070"41/4 "-välilehti€4.42
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€5.64
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Ruuvi€6.47
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 VX 0.625 1.6253Ruuvi€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Valaistu keinukytkin, SPST, 3 liitäntää
€5.93 / yksikkö