Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO / 125N Valaistu keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AD2ZWV 3XC58

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N valaistu keinukytkin Dpst 4 -liitännät

Varastossa
Tuote: AD2ZWV Malli: LRGSCK611-RS-BO/125NRistiviite: 3XC58
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
€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu keinukytkin
AC-kontaktiluokitus15 A @ 250 VAC, 20 A @ 125 VAC
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPST
HP3/4 @ 125 - 250 V
Asennusreikä0.860 "x 1.070"
Liitäntöjen määrä4
Vaihda väriäValaistu punaisena
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit1/4 "-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Punainen neon, valo palaa, kun lataus on päällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräTerminaalitHinta
CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Valaistu keinukytkin, SPST, 3 liitäntää | AA2BJQ 10C587 V1D1B60B-ARC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€8.26
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B / 120N Valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "-välilehti€1.65
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"31/4 "-välilehti€7.61
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 V0.83 "x 1.45"3Ruuvi€8.73
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A / 125N valaistu keinukytkin Spst 3 liitännät | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 - 250 VX 0.625 1.6253Ruuvi€4.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO/125N valaistu keinukytkin Dpst 4 -liitännät
€5.97 / yksikkö