Puhaltimen siivet ja potkurit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Potkuri 12 tuumaa 5/8 reikää 2320 cfm
Tuotenumero: AC9HVY
Malli: 3GTF5
€202.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkuri 16 tuumaa 5/8 reikää 2660 cfm
Tuotenumero: AC9HVZ
Malli: 3GTF6
€186.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkurin 18 tuuman halkaisija 29 asteen nousu
Tuotenumero: AC3BDE
Malli: T1803-29 ​​R
€103.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkurin 24 tuuman halkaisija 20 asteen nousu
Tuotenumero: AC3BKJ
Malli: T2404-20 ​​R
€138.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkurin halkaisija 10 tuuman reiän halkaisija 5/16 tuumaa
Tuotenumero: AC2URL
Malli: 2MXY3
€18.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkurin halkaisija 20 tuumaa 28 asteen kulma
Tuotenumero: AD7CTU
Malli: XW2003-28 L
€87.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkurin halkaisija 26 tuumaa 24 asteen kulma
Tuotenumero: AD7CUN
Malli: T2603-24 ​​R
€155.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkurin halkaisija 4 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa
Tuotenumero: AE4DGX
Malli: 5JLL3
€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Potkuri, 20 tuuman potkurin halkaisija, 1/2 tuuman halkaisija, 22 astetta Piki, 3 terää, alumiinia
Tuotenumero: CR2YHY
Malli: VE10D958PG
€105.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaihtopotkuri 24 tuuman halkaisija 43/64 tuuman reikä
Tuotenumero: AC2UGR
Malli: 2MVX8
€149.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vaihtopotkuri, halkaisija 10 tuumaa, reiän halkaisija 5/16 tuumaa, 5 terää
Tuotenumero: CJ3DXD
Malli: 41NL09
€49.34 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Vaihtopotkuri, halkaisija 20 tuumaa, reiän halkaisija 1/2 tuumaa, 14.6 astetta Piki
Tuotenumero: CJ3DWY
Malli: VE10D966PG
€182.81 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...1314

Puhaltimen siivet ja potkurit

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Daytonin ja Revcorin tuulettimen siipiä ja potkureita, jotka on suunniteltu helpottamaan ilman liikkumista ahtaissa tiloissa ja äärimmäisissä lämpötiloissa. Ne soveltuvat käytettäviksi aksiaalipuhaltimien, LVI-lauhduttimien ja teollisuuspuhaltimien kanssa, ja niitä voidaan käyttää myös kuluneiden tai vaurioituneiden tuulettimen siipien ja potkurien korvikkeena. Niitä on saatavana teräs-, alumiini- tai muovirunkoversioina, jotka voivat pyöriä sekä myötä- että vastapäivään. Nämä tuulettimen siivet ja potkurit eri terän nousukulmissa, kierrosluvuissa, terän leveydessä ja reiän halkaisijoissa.
Toimitamme myös kestäviä ja kestäviä potkurin napoja Daytonilta. Nämä seosteräksiset navat on suunniteltu liittämään tuulettimen terä moottorin vetoakseliin, ja niitä on saatavana 3/8, 1/2 ja 5/8 tuuman rei'issä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?