CARLING TECHNOLOGIES Keinukytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 15 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC , Rungon väri: Musta , DC-kontaktien luokitus: 20A @ 12V , HP: 1/2 , Asennusreikä: 0.83 "x 1.45" , Päätteet: 1/4 "-välilehti
TyyliMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräKytkintoimintoHinta (ei alv)
A
VLD1S00B-AZC00-000
DPDT6Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€10.88
A
V2D1S00B-AZC00-000
SPST2Hetkellinen päälle / pois€6.73

Keinukytkimet

Carling Technologies -kytkimet ovat ihanteellisia piirin avaamiseen tai sulkemiseen ja laitteiden, sähkötyökalujen, teollisuuskoneiden, moottoreiden ja valonsäätölaitteiden tahattoman aktivoitumisen vähentämiseen. Näissä pikakytkimissä on kaksoistiivisuoja pölyn ja roskien pääsyn estämiseksi, ABS / polyesterirakenne tärinää, lämpöshokkia, kosteutta ja suolaa vastaan. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat käytettävissä 2 ja 6 kytkentäpäätevalinnassa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?