ASHCROFT Paine- ja / tai tyhjiöanturit

Sopii mitattujen tyhjiö- / paine-erojen lähettämiseen kaasumaisille / nestemäisille aineille ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksissa. Valituissa malleissa on integroitu digitaalinäyttö reaaliaikaisille arvoille. Vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä paineluokissa 10-75000 psi

Suodattaa

ASHCROFT -

Paineanturi

TyyliMalliNEMA-luokitustarkkuusYhteensopivaKäyttölämpötila.ulostuloVirta vaaditaanPainealueProsessiliitäntäHinta (ei alv)
AG17M0242F2VAC/30#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€293.88
BG17M0115CD3000#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€280.26
CG17M0215DO3000 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€280.26
DG17M0115DO100 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€280.26
DG17M0142DO5000 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€283.28
EG17MEK15DOVAC / 30 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-7 / 16-20 SAE Uros€278.16
EG17MEK42DO3000 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-7 / 16-20 SAE Uros€283.24
EG17MEK15DO30 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-7 / 16-20 SAE Uros€278.16
FG17M0215CD60#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€280.26
GG17M0142EW500 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€289.38
GG17M0142EW1000 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€289.38
FG17M0215CD5000#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€280.26
FG17M0242CDVAC/30#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€283.28
CG17M0215DO500 #-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€280.26
HG17MEK15CD500#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-7 / 16-20 SAE Uros€278.16
FG17M0242CD60#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€283.28
IG17M0215M1100#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€280.25
BG17M0142CD30#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€283.28
IG17M0215M17500#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/4 "NPT-uros€280.25
BG17M0142CD100#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€283.28
BG17M0142CD200#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€283.28
BG17M0142CD1000#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€283.28
BG17M0142CD7500#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€283.28
JG17M0115M1500#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F1 - 5 VDC9 - 36 VDC-1/8 "NPT-uros€280.25
HG17MEK42CD200#-+/- 0.5% Täysi asteikkoKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa-40 - 257 F4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC-7 / 16-20 SAE Uros€283.24
TyyliMalliMax. PainealueHinta (ei alv)
AG17M0115DO60 #1200 ja 60€280.26
AG17M0115DO300 #6000 ja 300€280.26
ASHCROFT -

Paine-eroanturi

TyyliMalliPainealuealueHinta (ei alv)
AGC527F0242CD8IWL+/- 8 tuumaa WC-8 - 8 WC: ssä€1,463.66
AGC527F0242CD40IWL+/- 40 tuumaa WC-40 - 40 WC: ssä€1,463.66
AGC527F0242CD4IW0 - 4 tuumaa WC0 - 4 WC: ssä€1,463.66
AGC527F0242CD8IW0 - 8 tuumaa WC0 - 8 WC: ssä€1,463.66
AGC527F0242CD40IW0 - 40 tuumaa WC0 - 40 WC: ssä€1,463.66
AGC527F0242CD200IW0 - 200 tuumaa WC0 - 200 WC: ssä€1,463.66
TyyliMalliMax. PainealueHinta (ei alv)
AGC357MO2L41EW5000 # G12,500 PSI0 - 5000 psi€733.46
AGC357MO2L41EW7500 # G18,000 PSI0 - 7500 psi€733.46
AGC357MO2L41EW50 # G200 psi0 - 50 psi€733.46
AGC357MO2L41EW100 # G400 psi0 - 100 psi€733.46
AGC357MO2L41EW150 # G600 psi0 - 150 psi€733.46
AGC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 - 300 psi€733.46
AGC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 - 500 psi€733.46
AGC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 - 1000 psi€733.46
AGC357MO2L41EW1500 # G6000 psi0 - 1500 psi€733.46
AGC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0 - 3000 psi€733.46
ASHCROFT -

Luonnostaan ​​vaaraton anturi

TyyliMalliYhteensopivaMax. PaineProsessiliitäntäalueHinta (ei alv)
AA4SBMO242DO15 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316 ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/4 "NPT-uros0 - 15 psi€753.20
BA4SBF0242D060 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa120 psi1/4 "NPT-naaras0 - 60 psi€775.88
CA4SBF0442D0300 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa600 psi1/2 "NPT-naaras0 - 300 psi€753.20
DA4SBM0442D060 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa120 psi1/2 "NPT-uros0 - 60 psi€753.20
DA4SBM0442D0300 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa600 psi1/2 "NPT-uros0 - 300 psi€753.20
BA4BCF0242D01000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa2000 psi1/4 "NPT-naaras0 - 1000 psi€775.88
BA4SBF0242D05 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa10 psi1/4 "NPT-naaras0 - 5 psi€775.88
CA4SBF0442D015 # ja VACKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/2 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 Psi€753.20
CA4SBF0442D0200 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa400 psi1/2 "NPT-naaras0 - 200 psi€753.20
CA4SBF0442D05000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa7500 psi1/2 "NPT-naaras0 - 5000 psi€753.20
BA4SBF0242D0200 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa400 psi1/4 "NPT-naaras0 - 200 psi€775.88
BA4SBF0242D03000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa6000 psi1/4 "NPT-naaras0 - 3000 psi€775.88
CA4BCF0442D01000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa2000 psi1/2 "NPT-naaras0 - 1000 psi€753.20
DA4SBM0442D015 # ja VACKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/2 "NPT-uros30 "Hg Vac - 15 Psi€753.20
AA4SBM0242D0200 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa400 psi1/4 "NPT-uros0 - 200 psi€753.20
AA4BCM0242D01000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa2000 psi1/4 "NPT-uros0 - 1000 psi€753.20
AA4SBM0242D03000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa6000 psi1/4 "NPT-uros0 - 3000 psi€753.20
AA4SBM0242D05 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa10 psi1/4 "NPT-uros0 - 5 psi€753.20
DA4SBM0442D03000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa6000 psi1/2 "NPT-uros0 - 3000 psi€753.20
DA4SBM0442D05000 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa7,500 PSI1/2 "NPT-uros0 - 5000 psi€753.20
DA4SBM0442D05 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa10 psi1/2 "NPT-uros0 - 5 psi€753.20
BA4SBFO242DO15 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/4 "NPT-naaras0 - 15 psi€775.88
BA4SBF0242D015 # ja VACKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/4 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 Psi€775.88
DA4SBM0442D030 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa60 psi1/2 "NPT-uros0 - 30 psi€753.20
DA4SBMO442DO15 #Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa30 psi1/2 "NPT-uros0 - 15 psi€753.20
TyyliMalliMax. PainealueHinta (ei alv)
AGC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac - 15 Psi€993.50
AGC517F0242CD50 # G100 psi0 - 50 psi€993.50
AGC517F0242CD100 # G200 psi0 - 100 psi€993.50
AGC517F0242CD150 # G300 psi0 - 150 psi€993.50
AGC517F0242CD300 # G600 psi0 - 300 psi€993.50
AGC517F0242CD1000 # G2000 psi0 - 1000 psi€993.50
AGC517F0242CD3000 # G4500 psi0 - 3000 psi€993.50
AGC517F0242CD5000 # G7500 psi0 - 5000 psi€993.50
ASHCROFT -

Räjähdyssuojattu paineanturi

TyyliMalliMax. PaineulostuloVirta vaaditaanProsessiliitäntäalueTurvallisuusarviointiKostutetut materiaalitHinta (ei alv)
AA2XBM0215C25 # G10 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/4 "NPT-uros0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
BA2XBF0415C25 # G10 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
CA2XBM0442C25 # G10 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-uros0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
DA2XBF0242C25 # G10 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-naaras0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
DA2XBF0215C25 # G10 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/4 "NPT-naaras0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
BA2XBF0442C25 # G10 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
CA2XBM0415C25 # G10 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/2 "NPT-uros0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
AA2XBM0242C25 # G10 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-uros0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
AA2XBM0242C215 # G30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-uros0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
AA2XBM0215C215 # G & VAC30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/4 "NPT-uros30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
CA2XBM0415C215 # G30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/2 "NPT-uros0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
DA2XBF0215C215 # G30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/4 "NPT-naaras0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
AA2XBM0215C215 # G30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/4 "NPT-uros0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
BA2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
CA2XBM0442C215 # G & VAC30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-uros30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
BA2XBF0415C215 # G30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
DA2XBF0242C215 # G & VAC30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
BA2XBF0415C215 # G & VAC30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/2 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
CA2XBM0442C215 # G30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-uros0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
DA2XBF0242C215 # G30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-naaras0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
DA2XBF0215C215 # G & VAC30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/4 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
BA2XBF0442C215 # G30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
AA2XBM0242C215 # G & VAC30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-uros30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
CA2XBM0415C215 # G & VAC30 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1/2 "NPT-uros30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316 Ruostumaton teräs€845.60
DA2XBF0242C230 # G60 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/4 "NPT-naaras0 - 30 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT -

Saniteettipaineanturi

Paine/tyhjiöanturit ovat ihanteellisia tyhjiön, ilman tai nesteen paineen mittaamiseen nesteenhallinnassa, ilmailu- ja autosovelluksissa. Niitä on saatavana eri kokoonpanoissa ja malleissa, kuten digitaalisissa painemittarissa, paine-erolähettimissä, elektronisissa paineantureissa ja paineantureiden kytkimissä.
Ashcroft toimittaa laajan valikoiman paineenmittauslaitekokoonpanoja, jotka täyttävät useimmat asennus- ja sovellusvaatimukset. Ashcroft-painelähettimet ja -muuntimet ovat ihanteellisia paineentunnistukseen sovelluksissa, joissa on kovat asennusvaatimukset, kuten korkeat tai alhaiset lämpötilat sekä erinomainen iskun- ja tärinänkestävyys.
Ashcroft KS saniteettipaineanturit ovat saniteettisovelluksissa käytettyjä paineantureita. Niissä yhdistyvät Ashcroftin ohutkalvoteknologia ja kalvotiivisteosaaminen 0–300 psi:n paineen laskemiseen. Näissä saniteettipaineantureissa on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu rakenne, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden äärimmäisissä lämpötiloissa. Niissä on sähkökiillotettu 316 SS kalvo 1.5/2 tuuman Tri-Clamp-prosessiliitännällä +/-1 % paineentunnistustarkkuuden saavuttamiseksi. Niitä on saatavana 2 tyyppisenä lähtönä, nimittäin F2-tyypin suojattu kaapeli ja Hirschmann-tyyppinen liitinlähtö lähtösignaalien lähettämiseen.
Valitse laajasta valikoimasta näitä saniteettipaineantureita, joita on saatavana maksimipaineluokilla 60 - 600 psi. Tarjoamme myös Ashcroft painekytkimet paineen, sammutus- ja hälytystoimintojen ohjaamiseen.

TyyliMalliKostutetut materiaalitSähköliitännätMax. PaineulostuloVirta vaaditaanProsessiliitäntäalueLämpövirheHinta (ei alv)
AKS7S1515HM30 # ja VAC316 Ruostumaton teräsDIN60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
BKS7S2015HM200 #316 Ruostumaton teräsDIN400 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 200 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
CKS7S2015F2100 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli200 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 100 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€949.02
DKS7S1515F230 # ja VAC316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€1,086.58
DKS7S1515F2300 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli600 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 300 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€1,086.58
BKS7S2015HM300 #316 Ruostumaton teräsDIN600 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 300 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
BKS7S2015HM100 #316 Ruostumaton teräsDIN200 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 100 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
BKS7S2015HM60 #316 Ruostumaton teräsDIN120 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 60 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
AKS7S1515HM300 #316 Ruostumaton teräsDIN600 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 300 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
AKS7S1515HM100 #316 Ruostumaton teräsDIN200 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 100 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
CKS7S2015F2200 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli400 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 200 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€949.02
CKS7S2015F230 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€949.02
BKS7S2015HM30 # ja VAC316 Ruostumaton teräsDIN60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
DKS7S151542F260 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli120 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 60 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€1,086.58
BKS7S2015HM30 #316 Ruostumaton teräsDIN60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
AKS7S1515HM60 #316 Ruostumaton teräsDIN120 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 60 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
DKS7S1515F230 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€1,086.58
DKS7S1515F2100 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli200 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 100 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€1,086.58
AKS7S1515HM200 #316 Ruostumaton teräsDIN400 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 200 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
CKS7S2015F260 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli120 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 60 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€949.02
CKS7S2015F2300 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli600 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys0 - 300 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€949.02
CKS7S2015F230 # ja VAC316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC2 "terveys30 "Hg Vac - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€949.02
AKS7S1515HM30 #316 Ruostumaton teräsDIN60 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 30 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€932.68
DKS7S1515F2200 #316 Ruostumaton teräsSuojattu kaapeli400 psi1 - 5 VDC10 - 36 VDC1 1/2 "terveys0 - 200 psi+/- 0.04% F-astetta kohden (-20 - 168 F)€1,086.58
BKS7S2042HM30 #316L Stainless SteelDIN60 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC2 "terveys0 - 30 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€993.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?