MILWAUKEE Pilot Point -poranterät

Titaani/mustaoksidiporanterät, jotka on suunniteltu metallin, puun ja PVC:n läpiporaukseen. Paksumpi ydin, joka tarjoaa äärimmäisen lujuuden ja sivukuormituksen rikkoutumisen, parabolinen urarakenne nopeampaa lastunpoistoa varten ja jaettu kärki, joka tarjoaa tarkan alun tarkkojen reikien tekemiseen.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Pilottiporanterät

TyyliMalliMateriaaliKokonaispituusPilottiporaVarren muotoVarren kokoHinta (ei alv)
A49-56-7100-----€8.62
B49-56-9300-----€15.72
C49-57-8660-----€10.46
D49-56-8005Kovametallia on kulunut4"Kovametalli kärki 1/4" x 3-1/2"Pyöreä, 3 tasoa1 / 4 "€10.70
E49-56-7135Kovametallia on kulunut3"-Hex3 / 8 "€35.56
F49-56-8025Kovametallia on kulunut2"-Pyöreä1 / 4 "€24.01
G49-56-8010High Speed ​​Steel3.5 "HSS 1/4 halk. X 3-1/2 "LPyöreä, 3 tasoa1 / 4 "€7.99
H49-56-8000High Speed ​​Steel4"HSS 1/4 Dia. X 4 "LPyöreä, 3 tasoa1 / 4 "€8.37
MILWAUKEE -

Poranterä 1/2 tuuman musta oksidi

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-89-27386"€18.98
B48-89-277612 "€41.09
MILWAUKEE -

Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi

TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A48-89-27183.5 "€3.07
B48-89-277112 "€14.40
MILWAUKEE -

Thunderbolt-poranterä

TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "€7.222
A48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "€11.672
B48-89-22290.5 "6"1 / 2 "€31.321
B48-89-22130.25 "4"1 / 4 "€10.161
A48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "€13.852
B48-89-22210.375 "5"3 / 8 "€20.861
A48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "€10.842
C48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "€6.521
C48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "€6.521
B48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "€6.801
B48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "€7.051
B48-89-22100.2031 "3.625 "13 / 64 "€9.151
B48-89-22110.2187 "3.75 "7 / 32 "€9.151
B48-89-22140.2656 "4.125 "17 / 64 "€11.431
B48-89-22170.3125 "4.5 "5 / 16 "€18.391
B48-89-22180.3281 "4.625 "21 / 64 "€17.121
B48-89-22190.3437 "4.75 "11 / 32 "€18.341
B48-89-22230.4062 "5.25 "13 / 32 "€24.851
B48-89-22250.4375 "5.5 "7 / 16 "€26.961
TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€18.91
A48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€8.16
A48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€11.72
A48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€12.78
A48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€23.32
A48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€26.43
A48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€30.11
A48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€31.96
A48-89-22280.4843 "5.875 "31 / 64 "€32.75
MILWAUKEE -

Poranterä musta oksidi

TyyliMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta (ei alv)
A48-89-27460.75 "3 / 4 "€50.47
A48-89-27420.625 "5 / 8 "€37.09
B48-89-27500.875 "7 / 8 "€58.89
C48-89-27581.25 "1 1/4 lbs.€152.11
MILWAUKEE -

Ohjausbitti 1/4 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
49-57-0038AG6VDG€19.31
MILWAUKEE -

Poranterä 7/16 tuuman musta oksidi

MallieräHinta (ei alv)
48-89-2734AF6JDQ€13.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?