Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2718 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi | AF6JDB 19RK24

MILWAUKEE 48-89-2718 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF6JDB Malli: 48-89-2718Ristiviite: 19RK24

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.1875 "
Poranterän koko3 / 16 "
Poraussyvyys (tuumaa)2-5/16
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus3.5 "
Koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.48
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)4.78
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-89-2771 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi | AF6JEN 19RK66 48-89-277112 "€14.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2718 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi
€3.07 / yksikkö