Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt-poranterä 9/64 tuumaa | AB7QAG 23Y097

MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt-poranterä 9/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7QAG Malli: 48-89-2206Ristiviite: 23Y097

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€6.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.1406 "
Poranterän koko9 / 64 "
Poraussyvyys (tuumaa)1-3/4
Suorittaa loppuunTitaani
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.875 "
Koko9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
MILWAUKEE 48-89-2201 Thunderbolt -poranterä 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "2€7.22
MILWAUKEE 48-89-2202 Thunderbolt-poranterä 5/64 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2€12.08
MILWAUKEE 48-89-2204 Thunderbolt -poranterä 7/64 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2€10.84
MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt -poranterä 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2€13.85
MILWAUKEE 48-89-2207 Thunderbolt-poranterä 5/32 tuumaa | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "1€6.52
MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt-poranterä 11/64 tuumaa | AB7QAJ 23Y099 48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "1€6.80
MILWAUKEE 48-89-2209 Thunderbolt-poranterä 3/16 tuumaa | AB7QAK 23Y101 48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "1€7.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt-poranterä 9/64 tuumaa
€6.52 / yksikkö