Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2734 Poranterä 7/16 tuuman musta oksidi | AF6JDQ 19RK40

MILWAUKEE 48-89-2734 Poranterä 7/16 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF6JDQ Malli: 48-89-2734Ristiviite: 19RK40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.4375 "
Poranterän koko7 / 16 "
Poraussyvyys (tuumaa)4-1/16
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus5.5 "
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.12
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)4.78
HS-koodi8207502055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2734 Poranterä 7/16 tuuman musta oksidi
€13.60 / yksikkö