Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2776 Poranterä 1/2 tuuman musta oksidi | AF6JER 19RK71

MILWAUKEE 48-89-2776 Poranterä 1/2 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF6JER Malli: 48-89-2776Ristiviite: 19RK71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.5 "
Poranterän koko1 / 2 "
Poraussyvyys (tuumaa)4-1/2
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus12 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)35.26
Laivan leveys (cm)4.78
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-89-2738 Poranterä 1/2 tuuman musta oksidi | AF6JDU 19RK44 48-89-27386"€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2776 Poranterä 1/2 tuuman musta oksidi
€41.09 / yksikkö