Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2226 Ohjauspisteen poranterä 29/64 tuumaa | AG6RFZ 45L161

MILWAUKEE 48-89-2226 Ohjauspisteen poranterä 29/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RFZ Malli: 48-89-2226Ristiviite: 45L161

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspisteen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.4531 "
Poranterän koko29 / 64 "
Poraussyvyys (tuumaa)4-3/16
Suorittaa loppuunTitaani
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.625 "
Koko29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokonaispituusKokoHinta
MILWAUKEE 48-89-2212 Ohjauspisteen poranterä 15/64 tuumaa | AD6KZD 45L155 48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€8.16
MILWAUKEE 48-89-2215 Ohjauspisteen poranterä 9/32 tuumaa | AD6KZE 45L156 48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€11.72
MILWAUKEE 48-89-2220 Ohjauspisteen poranterä 23/64 tuumaa | AD6KZF 45L158 48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€18.91
MILWAUKEE 48-89-2216 Pilot Point -poranterä 19/64 In | AG6RFW 45L157 48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€12.78
MILWAUKEE 48-89-2222 Ohjauspisteen poranterä 25/64 tuumaa | AG6RFX 45L159 48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€23.32
MILWAUKEE 48-89-2224 Ohjauspisteen poranterä 27/64 tuumaa | AG6RFY 45L160 48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€26.43
MILWAUKEE 48-89-2227 Ohjauspisteen poranterä 15/32 tuumaa | AG6RGA 45L162 48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€31.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2226 Ohjauspisteen poranterä 29/64 tuumaa
€30.11 / yksikkö