Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2771 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi | AF6JEN 19RK66

MILWAUKEE 48-89-2771 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF6JEN Malli: 48-89-2771Ristiviite: 19RK66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.1875 "
Poranterän koko3 / 16 "
Poraussyvyys (tuumaa)2-5/16
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus12 "
Koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.48
Laivan pituus (cm)32.72
Laivan leveys (cm)4.78
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
MILWAUKEE 48-89-2718 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi | AF6JDB 19RK24 48-89-27183.5 "€3.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2771 Poranterä 3/16 tuuman musta oksidi
€14.40 / yksikkö