Sovellusympäristö: Raskaan käytön sairaalaluokka , Liitettävyys: Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet , Tehtävä: Erittäin raskas , Arvosana: Sairaala , Korkeus: 1.05 " , IP-luokitus: 20 , Pituus: 3.28 " , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Pistorasiatyyppi: Duplex , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.33 " , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Sairaalan luokan dupleksisäiliöt, joissa on eristetty maa, 2 -napainen
Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin erittäin raskaat, sairaalatason pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen vahingossa tapahtuvan irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä 2-napaisissa naaraspuolisissa duplex-liittimissä on takana ja sivussa johdotettu rakenne, joka optimoi johdotusliitännät ruuviliittimien yli. Niissä on nailon- ja PBT -rakenne sekä messinkikosketukset iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä 125 V: n liittimissä on eristetty maadoitusmekanismi sähkömagneettisen kohinan eliminoimiseksi, joka voi vaikuttaa herkkiin elektronisiin tai äänilaitteisiin, ja kolminkertainen pyyhinkosketusmekanismi, joka pitää pistokkeet pitkään. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15 / 20A -astioita, saatavana oranssina ja punaisena.