Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2742 Poranterä 5/8 tuuman musta oksidi | AF6JDX 19RK48

MILWAUKEE 48-89-2742 Poranterä 5/8 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AF6JDX Malli: 48-89-2742Ristiviite: 19RK48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti0.625 "
Poranterän koko5 / 8 "
Poraussyvyys (tuumaa)3
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus6"
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)4.78
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
MILWAUKEE 48-89-2746 Poranterä 3/4 tuuman musta oksidi | AF6JEA 19RK52 48-89-27460.75 "3 / 4 "€50.47
MILWAUKEE 48-89-2750 -poranterä 7/8 tuuman musta oksidi | AF6JEE 19RK56 48-89-27500.875 "7 / 8 "€58.89
MILWAUKEE 48-89-2758 Poranterä 1-1 / 4 tuuman musta oksidi | AF6JEM 19RK64 48-89-27581.25 "1 1/4 lbs.€152.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2742 Poranterä 5/8 tuuman musta oksidi
€37.09 / yksikkö