Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-89-2758 Poranterä 1-1 / 4 tuuman musta oksidi | AF6JEM 19RK64

MILWAUKEE 48-89-2758 Poranterä 1-1/4 tuuman mustaoksidi

Varastossa
Tuote: AF6JEM Malli: 48-89-2758Ristiviite: 19RK64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Desimaaliekvivalentti1.25 "
Poranterän koko1-1 / 4 "
Poraussyvyys (tuumaa)3
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus6"
Koko1 1/4 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.76
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
MILWAUKEE 48-89-2742 Poranterä 5/8 tuuman musta oksidi | AF6JDX 19RK48 48-89-27420.625 "5 / 8 "€37.09
MILWAUKEE 48-89-2746 Poranterä 3/4 tuuman musta oksidi | AF6JEA 19RK52 48-89-27460.75 "3 / 4 "€50.47
MILWAUKEE 48-89-2750 -poranterä 7/8 tuuman musta oksidi | AF6JEE 19RK56 48-89-27500.875 "7 / 8 "€59.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2758 Poranterä 1-1/4 tuuman mustaoksidi
€153.14 / yksikkö