HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kääpiön lukituslaitteet

Suodattaa

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock laipalliset astiat, 2 /3 -napainen

Hubbell-johdotuslaitteen Kellemsin lukitusastiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen vahingossa tapahtuvan irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naarasastioissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat, joissa on fenolinen pohja ja messinkikoskettimet lämmönkestävyyden, iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15A -liitäntöjä, saatavana jännitteellä 125 ja 125/250V.
Raptor Supplies tarjoaa myös nylonlaipallinen säiliö? nailonlaipalla saumattoman integroinnin pohjaan.

TyyliMalliTyyppiKorkeusPituusJänniteJännitearvotLeveysMateriaaliNEMA-kokoonpanoHinta (ei alv)
AHBL74682 napa 2 johdin0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R€39.02
BHBL75962 napa 3 johdin0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NylonML-2R€60.11
CHBL74873 napa 3 johdin0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Ruostumaton teräsML-3R€60.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock -liittimet, 2 /3 -napainen, 15A

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukitusliittimet estävät johtojen tahattoman irrottamisen tärinän tai meren ja teollisuuden sovellusten liikkeen vuoksi. Näissä naarasliittimissä on nailonkotelo, jossa on messinkikoskettimet ja fenoliset koskettimet, jotka takaavat korkean lämmön- ja iskunkestävyyden ja kestävyyden. Joissakin malleissa on kulmaliittimet, jotka toimivat ahtaissa tiloissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustia, 15A -liittimiä, joita on saatavana jännitteillä 125 ja 125/250V.
Raptor Supplies tarjoaa myös vesitiiviit suojatut liittimet? vesitiiviisiin toimintoihin.

TyyliMalliTyyppiKaapelialueJohdon kokoJänniteJännitearvotKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoHinta (ei alv)
AHBL75932 napa 3 johdin0.281-0.421 "0.281 "- 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€47.15
BHBL75712 napa 3 johdin0.335-0.421 "0.335 "- 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€56.96
CHBL74843 napa 3 johdin0.281-0.421 "0.281 "- 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€53.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist-Lock ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat, 2-napaiset

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukituslaippaiset sisääntulot tarjoavat turvalliset liitännät sähkölaitteisiin estämällä johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan, merenkulun ja teollisuuden sovellusten liikkeiden vuoksi. Näissä 125 V: n laipallisissa sisääntuloissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat, joissa on fenolinen pohja ja messinkikoskettimet, jotka takaavat korkean lämmön- ja iskunkestävyyden ja kestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15A-sisääntuloja, joita on saatavana 2-johtimisella polarisoidulla maadoittamattomalla ja 3-johtimisella maadoituskokoonpanolla.

TyyliMalliLaippamateriaaliKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJohtimien lukumääräTyyppiHinta (ei alv)
AHBL7595Nylon1"2.06 "ML-2PML-2P3-johdin2 napa 3 johdin€48.21
BHBL7467Ruostumaton teräs0.94 "1.63 "ML-1PML-1P2-johdin2 napa 2 johdin€42.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kierrelukitusliitin 3-napainen 4-johdin 50a

MallieräHinta (ei alv)
CS8156CAD7AQP€397.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Laipallinen tuloliitäntä, 15A, 125 VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin

MallieräHinta (ei alv)
HBL7595NAC8QEF€32.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?