Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL7468 Laipallinen astia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johtiminen, maadoittamaton | AB4DPR 1XC00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 laipallinen pistorasia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton

Varastossa
Tuote: AB4DPR Malli: HBL7468Ristiviite: 1XC00

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
VäriRuostumaton teräs
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus0.78 "
EristysEristetty runko
Pituus1.63 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-kokoonpanoML-1R
NEMA-luokitusML-1R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Tyyppi2 napa 2 johdin
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKorkeusPituusJänniteJännitearvotLeveysMateriaaliNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL7596 Laipallinen astia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHR 5Z912 HBL75962 napa 3 johdin0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NylonML-2R€60.11
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL7487 Laipallinen astia, 15A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton | AE7ZJD 6C620 HBL74873 napa 3 johdin0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Ruostumaton teräsML-3R€60.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 laipallinen pistorasia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton
€39.02 / yksikkö