STRAUB Grip L -putkikytkimet


Suodattaa
Koottu DV-mitta: 9.8 " , koottu koko KV: 11.6 " , Koko B: 5.6 " , Koko C: 3.1 " , Suorittaa loppuun: Kiiltävä , Sopii putken ulkohalkaisijalle: 8.54 "- 8.71" , Liikkeen tyypille: aksiaalinen , Tiivisteen materiaali: EPDM , Arvosana: Grade 316 , Max. Paine: 232 psi , Temp. Alue: -4 - 212 astetta F , Tyhjiöluokitus: 28 "
TyyliMalliRungon materiaaliPultin kokoPituusPulttien lukumääräPutken kokoHinta (ei alv)
A
STR21401
-----€1,031.77
Tarjouspyyntö
A
STR25202
-----€1,567.55
Tarjouspyyntö
A
STR25200
-----€1,567.55
Tarjouspyyntö
A
STR25302
-----€1,647.18
Tarjouspyyntö
A
STR25300
-----€1,647.18
Tarjouspyyntö
A
STR20650
316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3 7 / 10 "23"€388.04
A
STR20300
316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo2 2 / 5 "11.5 "€237.09
A
STR20200
316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo2 2 / 5 "11.25 "€228.17
A
STR21150
316 Ruostumaton teräs8 mm kuusiokolo4 3 / 10 "25"€619.72
A
STR20100
316 Ruostumaton teräs5 mm kuusiokolo1 4 / 5 "11"€187.57
A
STR20900
316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3 7 / 10 "24"€428.66
A
STR20000
316 Ruostumaton teräs5 mm kuusiokolo1 4 / 5 "13 / 4 "€177.08
A
STR20500
316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3 7 / 10 "22.5 "€356.13
A
STR20450
316 Ruostumaton teräs6 mm kuusiokolo3"12"€279.17
A
STR21350
316 Ruostumaton teräs8 mm kuusiokolo4 3 / 10 "26"€671.33
A
STR21400
Ruostumaton teräs10 mm kuusiokolo5 9 / 16 "28"€1,182.14

Grip L -putkikytkimet

Straub Grip L -putkiliittimet tarjoavat vahvan yhteyden putkistojen välille ja estävät vahingossa tapahtuvan irrotuksen tai irtoamisen. Näissä 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa liittimissä on yksi tai kaksi pulttia putkien ympärillä olevien liitosten kiristämiseksi / löysäämiseksi ja EPDM-tiiviste vuodonkestävää käyttöä varten. Ne täyttävät ASTM- ja CL-luotettavuusstandardit ja toimivat ympäristön lämpötiloissa -4 - 212 ° F.Valitse laajasta valikoimasta 5, 6, 8 ja 10 mm kuusiokokoja Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?