Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL7467 Laipallinen tuloliitäntä, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin | AE7ZJA 6C616

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 laipallinen tulo, 15 A, 125 VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin

Varastossa
Tuote: AE7ZJA Malli: HBL7467Ristiviite: 6C616

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus0.94 "
EristysEristetty runko
Pituus1.63 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-kokoonpanoML-1P
NEMA-luokitusML-1P
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Tyyppi2 napa 2 johdin
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.63 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaippamateriaaliKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusJohtimien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL7595 Laipallinen tuloliitäntä, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, ruuviliitin | AE3CEX 5C798 HBL7595Nylon1"2.06 "ML-2PML-2P3-johdin2 napa 3 johdin€48.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7467 laipallinen tulo, 15 A, 125 VAC, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, ruuviliitin
€42.51 / yksikkö