Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL7596N Laipallinen astia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N laipallinen pistorasia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AC8QEG Malli: HBL7596NRistiviite: 3D271

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LaippamateriaaliNylon
Korkeus0.92 "
Pituus2.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-kokoonpanoML-2R
NEMA-luokitusML-2R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Tyyppi2 napa 3 johdin
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.62 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPAmpeeriaVäriNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.JännitearvotHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL5379C Suora terälaippa, 2-P 3-W maadoitus, 20A 125V, 5-20R, Ruostumaton, 1 kpl | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120Valkoinen5-20R5-20R2-napainenSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja125 VAC€85.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Laipallinen pistorasia, Teollisuus, Yksi, Paneeliasennus, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Valkoinen-6-15R2-napainenSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja250 V€59.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N laipallinen pistorasia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€42.58 / yksikkö