HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock laipalliset astiat, 2 /3 -napainen


Suodattaa
ampeeria: 15 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Ruostumaton teräs , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Nykyinen arvostelu: 15 A , Laipan materiaali: Ruostumaton teräs , Eristys: Eristetty runko , Asennus: Ruuvikiinnitys , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Johdon koko: # 18 AWG - # 14 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliTyyppiKorkeusPituusJänniteJännitearvotLeveysMateriaaliNEMA-kokoonpanoHinta (ei alv)
A
HBL7468
2 napa 2 johdin0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R€39.02
B
HBL7596
2 napa 3 johdin0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NylonML-2R€60.11
C
HBL7487
3 napa 3 johdin0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Ruostumaton teräsML-3R€60.66

Midget Twist Lock laipalliset astiat, 2 /3 -napainen

Hubbell-johdotuslaitteen Kellemsin lukitusastiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen vahingossa tapahtuvan irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naarasastioissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat, joissa on fenolinen pohja ja messinkikoskettimet lämmönkestävyyden, iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15A -liitäntöjä, saatavana jännitteellä 125 ja 125/250V.
Raptor Supplies tarjoaa myös nylonlaipallinen säiliö? nailonlaipalla saumattoman integroinnin pohjaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?