HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiivis turvasuojusliitin, 2 /3 /4-napainen


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Väri: Musta, valkoinen , Arvosana: Teollinen / kaupallinen , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 66 , Materiaali: Yhdistetty , Asennus: Johto kiinnitetty , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyppi: Suojattu , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliPituusAmpeeriaKaapelialueMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräHinta (ei alv)
A
HBL2323SW
2.57 "200.360-0.930 "2L6-20RL6-20R23-johdin€192.28
B
HBL2313SW
2.57 "200.360-0.930 "1L5-20RL5-20R23-johdin€197.31
C
HBL2613SW
2.57 "300.360-0.930 "-L5-30RL5-30R23-johdin€248.26
D
HBL2333SW
2.57 "200.360-0.930 "2L7-20RL7-20R23-johdin€196.44
E
HBL2433SW
2.75 "200.350-1.150 "5L16-20RL16-20R34-johdin€236.72
F
HBL2713SW
2.75 "300.350-1.150 "-L14-30RL14-30R34-johdin€261.35
G
HBL2413SW
2.75 "200.350-1.150 "2L14-20RL14-20R34-johdin€218.82
H
HBL2423SW
2.75 "200.350-1.150 "3L15-20RL15-20R34-johdin€222.31
I
HBL2743SW
2.75 "300.350-1.150 "-L17-30RL17-30R34-johdin€293.62
J
HBL2513SW
2.75 "200.350-1.150 "-L21-20RL21-20R45-johdin€251.17
K
HBL2723SW
2.75 "300.350-1.150 "-L15-30RL15-30R34-johdin€276.08
L
HBL2733SW
2.75 "300.350-1.150 "-L16-30RL16-30R34-johdin€292.16
M
HBL2813SW
2.75 "300.350-1.150 "-L21-30RL21-30R45-johdin€346.63
N
HBL2623SW
4.4 "30--L6-30RL6-30R23-johdin€260.68

Vesitiivis turvasuojusliitin, 2 /3 /4-napainen

Hubbell-johdotuslaite-Kellems-vesitiivis turvakotelo Twist-Lock-liittimet estävät johtimien tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä naaraspuolisissa, vedenpitävissä liittimissä on PBT-kotelo, jossa on polykarbonaattiliittimen pidike ja vesitiivis neopreenitiiviste, joka takaa iskunkestävyyden ja kestävyyden. Niissä on erinomainen johtokahva, joka suojaa johdon päättämistä liiallisilta rasituksilta, ja sulkukansi ympäristötiivistykseen, kun laitetta ei käytetä. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustavalkoisia 20 / 30A -liittimiä, saatavana jännitteellä 120/208, 125, 250, 277, 480 ja 600 VAC.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?