Pistokkeet ja liittimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Duplex Receptacle, Half Controlled Plug Load, 20A, 125V, White
Tuotenumero: CH3ZPD
Malli: 5362CH-W
Katso yksityiskohdat
Duplex Receptacle, Spec Grade, 20A, 125V, Blue
Tuotenumero: CH4HGM
Malli: PT5362-BL
Katso yksityiskohdat
Naarasliitin, 4 napaa, 1/2 NPT, 16 kokoa, PVC, 1 m
Tuotenumero: CH2EFQ
Malli: 1300130291
Katso yksityiskohdat
Pin- ja holkkipistoke, katkaisijalla, 60A
Tuotenumero: BJ9GMD
Malli: EBR6034EH60GBDV
€12,345.10 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Liitäntä 125V 20A 1 HP
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Liitäntä 125V 20A 1 HP

Tuotenumero: AF9LHK
Malli: 8300RED
€25.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yksinapainen liitin kaksinkertainen uros oranssi
Tuotenumero: AF7BGE
Malli: HBLDMO
€75.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yksinapaisen liittimen sisääntulo sininen
Tuotenumero: AF7BAQ
Malli: HBL15MRBL
€49.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Single Receptacles Tamper Resistant, Hospital Grade, 15A, 125V, White
Tuotenumero: CH4DXX
Malli: TR-8201W
Katso yksityiskohdat
Suora pistoke, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Norsunluu
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Suora pistoke, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Norsunluu

Tuotenumero: BD3WJT
Malli: SNAP5262INA
€14.39 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Straight Receptacle, Split Circuit, 15A 125V, 5-15R, Nylon, Blue
Tuotenumero: BD4KPL
Malli: SNAP5262BLSCTRA
€20.75 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Seinälevy
PASS AND SEYMOUR

Seinälevy

Tuotenumero: CH4FTN
Malli: AWP6GGG1
Katso yksityiskohdat
Watertight Pin And Sleeve Plug, 30A, 600 VAC, 3-Phase, 3-Pole, 4-Wire, 5 Hour, IP67
Tuotenumero: CV6UPJ
Malli: BRY430P5W
€213.82 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...728729

Pistokkeet ja liittimet

Suurin osa urakoitsijoista ja yrityksistä tarvitsee sähköpistokkeita ja -astioita uusien pistorasioiden asennukseen tai vaarattomaan asennukseen. Raptor Supplies on kaikki projektiisi tarvittavat pistokkeet ja astiat. Meillä on kaiken kokoisia ja muotoisia pistokkeita, jotka sopivat monenlaisiin sovelluksiin. Toimitetut laitteet Raptor Supplies varmistaa, että kaikki sähkölaitteesi on kytketty oikein, riippumatta siitä, mitä virtalähdettä käytetään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?