Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS HBL7596 Laipallinen astia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHR 5Z912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 laipallinen pistorasia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

Varastossa
Tuote: AE7LHR Malli: HBL7596Ristiviite: 5Z912

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen astia
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
VäriRuostumaton teräs
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus0.96 "
Pituus2.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-kokoonpanoML-2R
NEMA-luokitusML-2R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Tyyppi2 napa 3 johdin
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.62 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKorkeusPituusJänniteJännitearvotLeveysMateriaaliNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL7468 Laipallinen astia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 2-johtiminen, maadoittamaton | AB4DPR 1XC00 HBL74682 napa 2 johdin0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R€39.02
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL7487 Laipallinen astia, 15A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 3-johtiminen maadoittamaton | AE7ZJD 6C620 HBL74873 napa 3 johdin0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Ruostumaton teräsML-3R€60.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 laipallinen pistorasia, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus
€60.11 / yksikkö