HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget Twist Lock -liittimet, 2 /3 -napainen, 15A


Suodattaa
ampeeria: 15 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Musta , Johdinalue: # 14 AWG - # 12 AWG , Liitettävyys: Paineliittimen ruuvit , Nykyinen arvostelu: 15 A , Eristys: Eristetty runko , Materiaali: Nylon , Asennus: Johto kiinnitetty , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Leveys: 1.17 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 14 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliTyyppiKaapelialueJohdon kokoJänniteJännitearvotKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoHinta (ei alv)
A
HBL7571
2 napa 3 johdin0.335-0.421 "0.335 "- 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€56.96
B
HBL7593
2 napa 3 johdin0.281-0.421 "0.281 "- 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€47.15
C
HBL7484
3 napa 3 johdin0.281-0.421 "0.281 "- 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R€53.69

Midget Twist Lock -liittimet, 2 /3 -napainen, 15A

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukitusliittimet estävät johtojen tahattoman irrottamisen tärinän tai meren ja teollisuuden sovellusten liikkeen vuoksi. Näissä naarasliittimissä on nailonkotelo, jossa on messinkikoskettimet ja fenoliset koskettimet, jotka takaavat korkean lämmön- ja iskunkestävyyden ja kestävyyden. Joissakin malleissa on kulmaliittimet, jotka toimivat ahtaissa tiloissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä mustia, 15A -liittimiä, joita on saatavana jännitteillä 125 ja 125/250V.
Raptor Supplies tarjoaa myös vesitiiviit suojatut liittimet? vesitiiviisiin toimintoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?