A B ampeeria: 15 , Rungon materiaali: Nylon , Väri: Musta , Liitettävyys: Ruuviliittimet , Nykyinen arvostelu: 15 A , Eristys: Eristetty runko , Asennus: Ruuvikiinnitys , Napojen lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: Yksivaihe , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Leveys: 1.63 " , Johdon koko: # 18 AWG - # 14 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
Midget Twist-Lock ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat, 2-napaiset
Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-lukituslaippaiset sisääntulot tarjoavat turvalliset liitännät sähkölaitteisiin estämällä johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan, merenkulun ja teollisuuden sovellusten liikkeiden vuoksi. Näissä 125 V: n laipallisissa sisääntuloissa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laipat, joissa on fenolinen pohja ja messinkikoskettimet, jotka takaavat korkean lämmön- ja iskunkestävyyden ja kestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä 15A-sisääntuloja, joita on saatavana 2-johtimisella polarisoidulla maadoittamattomalla ja 3-johtimisella maadoituskokoonpanolla.