Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 Suora naarasliitin, 15A, 125 / 250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta | AE7LHP 5Z910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 naaras suora liitin, 15A, 125/250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta

Varastossa
Tuote: AE7LHP Malli: HBL7484Ristiviite: 5Z910

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria15
Rungon materiaaliNylon
Kaapelialue0.281-0.421 "
VäriMusta
Johtimien alue# 14 AWG - # 12 AWG
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.281 "-0.421"
Johdon koko0.281 "- 0.421"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
Halkaisija D# 14 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.42 "
EristysEristetty runko
Pituus1.17 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoML-3R
NEMA-luokitusML-3R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Tyyppi3 napa 3 johdin
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 V
Leveys1.17 "
Langan koko# 18 AWG - # 14 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKaapelialueJohdon kokoJänniteJännitearvotKorkeusPituusNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7571 Naarasliitin, kulma, 15A, 125VAC, 2-napainen, ruuviliitin, musta | AC8QEC 3D267 HBL75712 napa 3 johdin0.335-0.421 "0.335 "- 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R€56.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7593 naaras suora liitin, 15A, 125VAC, 2-napainen, ruuviliitin, musta | AE7ZJE 6C625 HBL75932 napa 3 johdin0.281-0.421 "0.281 "- 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R€46.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7484 naaras suora liitin, 15A, 125/250VAC, 3-napainen, ruuviliitin, musta
€53.88 / yksikkö