ENM Tuntimittarit

Suodattaa

ENM -

Tuntimittarit

TyyliMalliAjastinalueJänniteHinta (ei alv)
APT1210G00 ja 99,999.980-265 VAC€222.63
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC€170.38
ENM -

Tuntimittarit

TyyliMalliMateriaaliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysNEMA-luokitusNumeroiden määräNollaa tyyppiTemp. aluePäätteen tyyppiHinta (ei alv)
AT51E4ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€43.44
BT40B45ABS-22 - 149 F--6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€43.39
CT41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€43.79
AT41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€43.52
DL6CABS15 - 140 F1.2 "47Etäsignaali tai painike15 - 140 FTukkia€136.91
ET54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 F-€63.64
FT54D1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 F-€73.21
GT39AAABS-22 - 149 F--6Etäsignaali-22 - 149 FJohdot€102.66
HT40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Ei palautettavissa-40 - 185 FLapio€52.38
IT55B2Apolykarbonaatti5 - 122 F--6Ei palautettavissa5 - 122 F19 "johdot€151.87
JT55A2Bpolykarbonaatti-13 - 158 F2.69 "4X6Nappi-13 - 158 F19 "johdot€168.83
TyyliMallihyödytJänniteHinta (ei alv)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC€49.44
AT51D521.45 "X 0.95" aukko115 / 230 VAC€42.72
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ATB44B65A4.5-60 VAC / DC€43.55
ATB44B69A115-265 VAC / DC€37.64
ENM -

Käyttötuntimittari sähköinen

TyyliMalliTemp. alueYmpäristön lämpötila AlueNäyttöyksikötPäätteen tyyppiAjastinalueJännitehyödytHzHinta (ei alv)
AT50B4-22 - 149 F-22 - 149 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.924 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€44.52
BT51E52-22 - 149 F-22 - 149 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" aukko60€45.16
AT50B52-22 - 149 F-22 - 149 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€42.72
CT50A4-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,99924 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€45.10
DT50A5279-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC2 "halkaisijan aukko50/60€47.96
CT40A45-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.910 - 80 VDC2.0 "halkaisijan aukko-€48.77
DT50A479-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.924 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€57.34
CT50A52-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€47.76
ET55A2A5 - 122 F5 - 122 FTunnit ja sadat19 "johdot0 ja 99,999.9120 VAC2.22 "halkaisijan aukko60€151.87
TyyliMalliSyvyyshyödytPituusNollaa tyyppiJänniteHinta (ei alv)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Etäsignaali4.5 - 28 VDC€39.62
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Ei palautettavissa115 VAC€40.28
ENM -

Tuntimittari Lcd

TyyliMallihyödytHzPituusNollaa tyyppiJänniteHinta (ei alv)
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Etäsignaali4.5 - 28 VDC€39.62
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Ei palautettavissa115 VAC€44.01
BT1161BB2.0 "halkaisijan aukko--Etäsignaali4.5 - 28 VDC€41.59
BT1160EB2.0 "halkaisijan aukko60-Ei palautettavissa115 VAC€45.70
BT1160FB2.0 "halkaisijan aukko50-Ei palautettavissa230 VAC€46.66
ENM -

Tuntimittari Lcd-pinta-asennus suorakulmainen

MallieräHinta (ei alv)
PT15E2AC2YWQ€62.23
ENM -

Moottorituntimittari LCD Suorakulmainen

MallieräHinta (ei alv)
MT101RAC2YXL€143.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?