Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T55A2A Käyttötuntimittari Sähköinen 2.68 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YWG 2PAT4

ENM T55A2A sähköinen tuntimittari 2.68 tuumaa 3-reikäinen pyöreä

Varastossa
Tuote: AC2YWG Malli: T55A2ARistiviite: 2PAT4
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
€131.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue5 - 122 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.68
Kehys kasvotyyppi3-reikäinen pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)2.69
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja sadat
Kulunut aika9999.99
hyödyt2.22 "halkaisijan aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2.22 "halkaisija
Hz60
Syötteen tyyppiSähkö-
Materiaalipolykarbonaatti
AsennusmenetelmäLaippa
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiNappi
Temp. alue5 - 122 F
Päätteen tyyppi19 "johdot
Aika-alue (tuntia)0 ja 9,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
TyyppiSähkö-
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueYmpäristön lämpötila AlueNäyttöyksikötPäätteen tyyppiAjastinalueJännitehyödytHzHinta
ENM T40A45 -tuntimittari sähköinen 2.31 tuuman pyöreä | AC2YVQ 2PAN6 T40A45-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.910 - 80 VDC2.0 "halkaisijan aukko-€42.33
ENM T51E52-tuntimittari Sähköinen 2-reikäinen suorakulmainen AC2YVT 2PAN8 T51E52-22 - 149 F-22 - 149 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" aukko60€41.44
ENM T50A52 -tuntimittari, sähköinen, 2.31 tuuman huuhtelukierros | AC2YVV 2PAR1 T50A52-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€41.86
ENM T50B52 Käyttötuntimittari Sähköinen 2.8 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YVW 2PAR2 T50B52-22 - 149 F-22 - 149 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€37.08
ENM T50A4 -tuntimittari, sähköinen, 2.31 tuuman huuhtelukierros | AC2YXB 2PAY5 T50A4-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,99924 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€39.36
ENM T50B4 Käyttötuntimittari Sähköinen 2.8 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YXD 2PAY7 T50B4-22 - 149 F-22 - 149 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.924 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€38.86
ENM T50A479 -tuntimittari, sähköinen, 2.31 tuuman huuhtelukierros | AC2YXJ 2PAZ4 T50A479-40 - 185 F-40 - 185 FTunnit ja kymmenyksetLapio0 ja 99,999.924 VAC2.0 "halkaisijan aukko60€50.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T55A2A sähköinen tuntimittari 2.68 tuumaa 3-reikäinen pyöreä
€131.81 / yksikkö