Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM T51D52 tunnin sähkömittari suorakulmainen | AC2YVU 2PAN9

ENM T51D52 Tuntimittari Sähköhuuhtelu Suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AC2YVU Malli: T51D52Ristiviite: 2PAN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 F
Kehys kasvot (tuumaa)X 1.77 1.25
Kehys kasvotyyppiHuuhtele suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)2.8
Syvyys1.25 "
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt1.45 "X 0.95" aukko
Sopii paneelin leikkaukseen1.45 "x 0.95"
Hz60
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus2.82 "
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäTakalaippa
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
Temp. alue-22 - 149 F
Päätteen tyyppiLapio
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
TyyppiSähkö-
Jännite115 / 230 VAC
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytJänniteHinta
ENM T51D4 Tuntimittari Sähköinen huuhtelu suorakulmainen | AC2YXF 2PAY9 T51D41.45 "X 0.95"24 VAC€43.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM T51D52 Tuntimittari Sähköhuuhtelu Suorakaiteen muotoinen
€37.08 / yksikkö