Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM TB44B69A Käyttötuntimittari 3-reikäinen pyöreä lcd | AF6UDX 20JN03

ENM TB44B69A tuntimittari 3-reikäinen pyöreä LCD

Varastossa
Tuote: AF6UDX Malli: TB44B69ARistiviite: 20JN03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 159 astetta
Kehys kasvot (tuumaa)2.23
Kehys kasvotyyppi3-reikäinen pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)1.42
Syvyys0.94 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9
hyödyt2.0 "halkaisijan aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2 "halkaisija
Hz50/60
Syötteen tyyppiSähkö-
Materiaalipolykarbonaatti
AsennusmenetelmäLaippa
NEMA-luokitus4,4X, 12
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
Temp. alue-22 - 159 astetta
Päätteen tyyppiLapio
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite115-265 VAC / DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9106908500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
ENM TB44B65A Käyttötuntimittari 3-reikäinen pyöreä lcd | AF6UDY 20JN04 TB44B65A4.5-60 VAC / DC€42.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM TB44B69A tuntimittari 3-reikäinen pyöreä LCD
€34.18 / yksikkö