Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM PT1210F0 -tuntimittari Lcd 10-40 Vdc | AA7XFU 16T957

ENM PT1210F0 Tuntimittari LCD 10-40 Vdc

Varastossa
Tuote: AA7XFU Malli: PT1210F0Ristiviite: 16T957
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
€170.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuntimittari
Ympäristön lämpötila Alue-13 - 185F
Kehys kasvot (tuumaa)2.31
Kehys kasvotyyppiHuuhtele pyöreä
Kehys taakse (tuumaa)1.35
Syvyys1.68 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika99999.9 h.
hyödyt2 "halkaisijan aukko
Sopii paneelin leikkaukseen2.00 "halkaisija
Hz50/60
Syötteen tyyppiDC-jännite
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäLaippa
NEMA-luokitus4x12
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiKaukosäädin
Temp. alue-13 - 185F
Päätteen tyyppiLaippa
Aika-alue (tuntia)0-99, 999
Ajastinalue0-99, 999
Tyyppi2-rivinen LCD-näyttö
Jännite10-40 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAjastinalueJänniteHinta
ENM PT1210G0 -tuntimittari Lcd 80-265 Vac | AA7XFV 16T958 PT1210G00 ja 99,999.980-265 VAC€222.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM PT1210F0 Tuntimittari LCD 10-40 Vdc
€170.38 / yksikkö