Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM L6C Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YWE 2PAT2

ENM L6C tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AC2YWE Malli: L6CRistiviite: 2PAT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue15 - 140 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.36 X 1.97
Kehys kasvotyyppi2-reikäinen suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)1.2
Syvyys1.2 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja minuutit
Kulunut aika99999
hyödyt1.77 "X 0.89"
Sopii paneelin leikkaukseen1.77 "x 0.89"
Hz50/60
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus0.86 "
MateriaaliABS
AsennusmenetelmäLaippa
NEMA-luokitus4
Numeroiden määrä7
Nollaa tyyppiEtäsignaali tai painike
Temp. alue15 - 140 F
Päätteen tyyppiTukkia
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999.9
Tyyppinestekidenäyttö
Jännite5-240 VAC / DC
Leveys1.89 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysNEMA-luokitusNumeroiden määräNollaa tyyppiTemp. aluePäätteen tyyppiHinta
ENM T40B45 Tuntimittari Sähköinen 2.8 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 - 149 F--6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€38.26
ENM T41D45 -tuntimittari, sähköhuuhtelu suorakulmainen | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€38.56
ENM T41E45 -tuntimittari Sähköinen 2-reikäinen suorakulmainen AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 - 149 F1.25 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 FLapio€38.35
ENM T40A4507 Käyttötuntimittari sähköteräs 2.31 kierroksella | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 - 185 F-6, 6P6Ei palautettavissa-40 - 185 FLapio€48.08
ENM T55B2A Tuntimittari Sähköinen 2.68 tuuman 3-reikäinen pyöreä | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolykarbonaatti5 - 122 F--6Ei palautettavissa5 - 122 F19 "johdot€131.81
ENM T54C1 Tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakulmainen | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 F-€55.23
ENM T54D1 -tuntimittari LCD-huuhtelu suorakulmainen | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 - 149 F0.82 "-6Ei palautettavissa-22 - 149 F-€63.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM L6C tuntimittari Lcd 2-reikäinen suorakaiteen muotoinen
€118.83 / yksikkö