Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM PT15E2 -tuntimittari Lcd-pinta-asennus suorakulmainen | AC2YWQ 2PAV1

ENM PT15E2 tuntimittari LCD pinta-asennus suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AC2YWQ Malli: PT15E2Ristiviite: 2PAV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierroslukumittari / tuntimittari
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 F
Kehys kasvot (tuumaa)2.13 X 1.40
Kehys kasvotyyppiPinta-asennus suorakulmainen
Kehys taakse (tuumaa)0.62
Syvyys0.62 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
NäyttöyksikötTunnit ja kymmenykset
Kulunut aika9999.9
Syötteen tyyppiInduktiivinen
Pituus1.4 "
MateriaaliABS
Asennusmenetelmäpinta
Numeroiden määrä5
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
Temp. alue-22 - 149 F
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999
Ajastinalue0 ja 99,999
Tyyppinestekidenäyttö
JänniteSisäinen litiumakku
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM PT15E2 tuntimittari LCD pinta-asennus suorakaiteen muotoinen
€62.23 / yksikkö